• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FLAG230XPDB-0C Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933464114
Netto: 544,00 €
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464114
EAN / GTIN 4058546220594
Herstellernummer 4933464114
L-Nummer L00800 414

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der erste Akku-Zweihand-Winkelschleifer (betrieben von nur einem 18-V-Akkupack) mit ausreichend Kraft zum Schruppen und für bis zu 68 Schnitte in ⌀-42 mm Edelstahlrohre
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Scheibenbremse für verbesserten Anwenderschutz
  • Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
  • Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht auch große Schnittkapazitäten
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Zusätzlicher Anti-Vibrations-Handgriff
  • Austauschbares Staubschutzgitter
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By system: M18
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.3 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • max. Tiefe des Schnittes: 65
  • Max. Trenntiefe [mm]: 65
  • Produktvariante: M18 FLAG230XPDB-0C
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spannung [V]: 18
  • Spindelgewinde: M14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb