• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHZ-0X Akku-Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933459887
Netto: 284,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459887
EAN / GTIN 4058546030599
Herstellernummer 4933459887
L-Nummer L00800 292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 22 mm Hublänge und 3000 Hübe für kontrollierte Schnitte
  • Kippbarer Sägeschuh erlaubt die Optimierung der Schneidposition
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.6 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FHZ-0X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Maschine, in HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb