• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDCPF10-201C Akku-Rohrreiniger mit 10-mm-Spirale

Artikel-Nr.: 4933459685
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 519,00 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933459685
Kopieren
EAN / GTIN 4058546028572
Kopieren
Herstellernummer 4933459685
Kopieren
L-Nummer L00800 535
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handgeführter Akku-Rohrreiniger, nutzbar mit 6/8/10 mm Spiralen von MILWAUKEE® und anderen Herstellern in Rohren von 32 mm-75 mm bis 15 m Länge
  • Durch flache Unterseite ist das Gerät abstellbar und beide Hände sind frei, um das Kabel exakter zu führen
  • CABLE-DRIVE-Spiralen-Feststellmechanismus
  • Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherheit und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 600
  • Geliefert: Closed bucket
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 6.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 6.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 25
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 600
  • Produktvariante: M18 FDCPF10-201C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 10 mm x 10, 6m Spirale, 5-teiliges Zubehörset, Demontagestift

Lieferumfang:

1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Eimer, 1 x 10 mm x 10.6 m Spirale, Rohrreiniger Zubehörset 5-teilig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb