• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONERSAL Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933459431
Netto: 704,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459431
EAN / GTIN 4058546010928
Herstellernummer 4933459431
L-Nummer L00820 134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 5.400 Lumen festlegen
  • ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
  • Standfüße lassen sich in 3 Positionen arretieren, für beste Stabilität
  • Schockresistenter Strahlerkopf
  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
  • Versiegeltes Akkufach für bis zu 2 Akkus, für maximale Laufzeit
  • Strahlerkopf von 0,5 m bis 1,65 m ausziehbar
  • Zusammenklappbares Design für einfachen Transport
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 10.1 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 10.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 ONERSAL-0
  • Spannung [V]: 18

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb