• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LDM30 Akku-Laser-Entfernungsmesser

Artikel-Nr.: 4933459276
Netto: 74,00 €
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
Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459276
EAN / GTIN 4058546002428
Herstellernummer 4933459276
L-Nummer L00800 861

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische und intuitive Einhandbedienung
  • Metrische und imperiale Messwerte
  • Sehr schlankes Gehäuse mit Gürtelclip für einen einfachen Transport
  • Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
  • Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
  • Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Display zeigt die letzten drei Messwerte
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
  • Akku: 2 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
  • Bereich [m]: 0.15 - 30
  • Einsatzbereich: 0.15 - 30
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (2 x AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.10
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: LDM 30
  • Standardausrüstung: Gürtelclip, 2 x AAA Batterien

Lieferumfang:

2 x AAA Batterien, Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb