• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FSGC-202X Akku-Bauschrauber

Artikel-Nr.: 4933459199
Netto: 544,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459199
EAN / GTIN 4002395289943
Herstellernummer 4933459199

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
  • 1/4˝-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
  • Fein einstellbarer Tiefenanschlag
  • Abnehmbarer Magazinvorsatz
  • Intuitives Design des Magazinvorsatzes für einfache Säuberung
  • Robuster Magazinvorsatz
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Magazinvorsatz im Lieferumfang enthalten
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 4500
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.0 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 26
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 4500
  • Produktvariante: M18 FSGC-202X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Magazinvorsatz, Gürtelclip, HD-Box.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb