• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDC8-202C Akku-Rohrreinigungsgerät

Artikel-Nr.: 4933451633
Netto: 284,00 €
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
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451633
EAN / GTIN 4002395141609
Herstellernummer 4933451633

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb
  • Starke 8-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 60 mm ⌀ Kompatibel mit marktüblichen ⌀ 6- und 8-mm-Reinigungsspiralen
  • Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
  • Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
  • Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 500
  • Geliefert: Eimer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.8 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 500
  • Produktvariante: M12 BDC8-202C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 8 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf

Lieferumfang:

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Eimer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb