• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IPWE520R Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933451525
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 659,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933451525
Kopieren
EAN / GTIN 4002395143528
Kopieren
Herstellernummer 4933451525
Kopieren
L-Nummer L00820 68
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Kraftvolle 520 Nm Drehmoment
  • Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • Netzkabel 4 m

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 1700
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1700
  • Leistungsaufnahme [W]: 725
  • Max. Drehmoment [Nm]: 520
  • max. Durchmesser der Schraube: 24
  • Max. Schraubendurchmesser: M24
  • min. Schlagzahl: 1000
  • Produktvariante: IPWE 520 R
  • Schlagzahl [min_1]: 1000 - 2500

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb