• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEKA-0 One Key Adapter

Artikel-Nr.: 4933451386
Netto: 99,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Verbindungsteil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933451386
    EAN / GTIN 4002395157945
    Herstellernummer 4933451386

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompatibel mit allen M18™ FORCE LOGIC™ Akku-Presswerkzeugen
    • Verbindet das Werkzeug mit dem Computer, um Berichte zu erstellen und Werkzeuge zu diagnostizieren
    • Einfaches Anschließen, indem der Adapter wie ein M18™ -Akku auf das Werkzeug geschoben wird
    • Blaues Blinklicht zeigt die Verbindung zum Presswerkzeug an
    • Enthält ein 45 cm USB 2.0 zu Micro USB Kabel
    • Kostenlose Software kann unter www.milwaukeetool.eu heruntergeladen werden

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0,95
    • Gewicht mit Akkupack: 0.95
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Produktvariante: M18 ONEKA-0
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: USB 2.0 auf Micro USB Kabel

    Lieferumfang:

    USB-Kabel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb