• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHPT-202C M-SET Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933451133
Netto: 2.439,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Radialpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451133
EAN / GTIN 4002395138029
Herstellernummer 4933451133
L-Nummer L00800 70

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Motor für mehr Verpressungen pro Akkuladung
  • FORCE LOGIC™ Presskraftüberwachung
  • Einhandbedienung, ideal für Überkopfarbeiten
  • Kompaktes In-Line-Design
  • Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls
  • FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Pressenzyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren
  • Ermöglicht das Pressen von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm
  • Universelle Pressbackenaufnahme passend für die meisten auf dem Markt erhältlichen Pressbacken
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M18 BLHPT-202C M-SET
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 3x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)

Lieferumfang:

2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 3 x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm), Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb