• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BP-0 Akku-Hobel

Artikel-Nr.: 4933451113
Preis pro
Netto: 234,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Hobel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933451113
EAN / GTIN 4002395137374
Herstellernummer 4933451113
L-Nummer L00820 149
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Hobel mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser
  • Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2.0 mm
  • Bis zu 10,7 mm Falztiefe
  • Spanauswurf wahlweise links oder rechts
  • Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage
  • Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 14000
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.7 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 14,000
  • max. Schnittbreite: 82
  • max. Tiefe des Schnittes: 2
  • Max. Trenntiefe [mm]: 2
  • Produktvariante: M18 BP-0
  • Schnittbreite [mm]: 82
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack

Lieferumfang:

Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack,

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb