• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18CBS125-502C Akku-Bandsaege

Artikel-Nr.: 4933448195
Netto: 764,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933448195
EAN / GTIN 4002395262779
Herstellernummer 4933448195
L-Nummer L00800 788

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/SML-Rohren mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
  • Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min
  • Werkzeugloser Sägebandwechsel
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeblatt

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 7.3 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 7.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 CBS125-502C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 Sägeblatt

Lieferumfang:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Bi-Metall-Sägeband, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb