• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BMS12-0 Akku-Blechschere

Artikel-Nr.: 4933447925
Netto: 254,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Blechschere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933447925
    EAN / GTIN 4002395006731
    Herstellernummer 4933447925
    L-Nummer L00820 208

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakte Akku-Blechschere für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max
    • 1,2 mm
    • Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
    • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
    • In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
    • Drehzahlelektronik
    • Gürtelclip
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Drehzahl im Leerlauf: 2500
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 2.3
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2500
    • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 2.0
    • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 2.0
    • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.2
    • Produktvariante: M18 BMS12-0
    • Spannung [V]: 18
    • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 1.2

    Lieferumfang:

    Gürtelclip, Innensechskantschlüssel, 2 Ersatzbolzen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb