• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BRAID-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933447891
Netto: 184,00 €
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
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933447891
    EAN / GTIN 4002395006663
    Herstellernummer 4933447891
    L-Nummer L00820 62

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
    • Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
    • Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
    • Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung
    • 1/4˝-Hex-Aufnahme
    • 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
    • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
    • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.8
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 2250
    • Max. Drehmoment [Nm]: 41 / 81
    • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1500
    • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 2250
    • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
    • min. Schlagzahl: 0
    • Produktvariante: M18 BRAID-0
    • Schlagzahl [min_1]: 0 - 2400 / 0 - 3400
    • Spannung [V]: 18

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb