• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BSX-402C Akku-Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933447285
Netto: 509,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933447285
EAN / GTIN 4002395006120
Herstellernummer 4933447285
L-Nummer L00800 326

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Gegengewichtsmechanismus reduziert die Vibration beim Sägen in Holz auf 15,2 m/s²
  • Ein Hub von 28,6 mm und bis zu 3000 Hübe pro Minute ermöglichen ein extrem schnelles Sägen
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.0 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Produktvariante: M18 BSX-402C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Säbelsägeblatt

Lieferumfang:

2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer, Sägeblatt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb