• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18CCS55-0 Akku-Handkreissaege

Artikel-Nr.: 4933446223
Netto: 319,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933446223
EAN / GTIN 4002395004959
Herstellernummer 4933446223
L-Nummer L00820 6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Gehrungsschnitte bis 50°
  • Robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
  • QUICKSTOP-Auslaufbremse
  • Integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 15.87
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 165
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5000
  • Produktvariante: M18 CCS55-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 165
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

Lieferumfang:

24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb