• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BDD-202X Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933446195
Netto: 334,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933446195
EAN / GTIN 4002395004874
Herstellernummer 4933446195
L-Nummer L00800 144

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlich: nur 185 mm Länge
  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • 17-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 38
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 38
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 50
  • Produktvariante: M18 BDD-202X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip, Bit

Lieferumfang:

2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18 C, HD Box, Gürtelclip

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb