• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BIW12-402C Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933443607
Netto: 489,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443607
EAN / GTIN 4002395003280
Herstellernummer 4933443607
L-Nummer Z0E074 210

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lediglich 155 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
  • 4-poliger-Hochleistungsmotor
  • REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
  • 1/2˝-Vierkant-Werkzeugaufnahme
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 2450
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Drehmoment [Nm]: 240
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 BIW12-402C
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 3350
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18 C, Transportkoffer, Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb