{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | 4933443330 | |
EAN / GTIN | 4002395003747 | |
Herstellernummer | 4933443330 | |
L-Nummer | L00800 135 |