• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HPT-202C V V-SET Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933443100
Netto: 1.804,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Radialpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443100
EAN / GTIN 4002395003051
Herstellernummer 4933443100
L-Nummer L00800 116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
  • Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  • Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
  • Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
  • Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
  • FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Pressenzyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 3 Jahren
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • REDLINK™-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku bietet erstklassige Systemlanglebigkeit
  • Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und gewährleistet eine Langlebigkeit des Akkus
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M12 HPT-202C V-SET
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 3x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)

Lieferumfang:

2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, 3 x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm), Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb