• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BID-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933441955
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441955
EAN / GTIN 4002395002689
Herstellernummer 4933441955
L-Nummer L00800 412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 165 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Vollmetall-Getriebegehäuse für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
  • Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
  • Optimierter Handgriff für gute Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 2500
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.0 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2500
  • Max. Drehmoment [Nm]: 112
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M12 BID-0
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 3300
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb