• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C18PCG/400T-201B Akku-Kartuschenpresse

Artikel-Nr.: 4933441812
Netto: 509,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441812
EAN / GTIN 4002395002368
Herstellernummer 4933441812
L-Nummer L00800 99

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
  • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
  • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
  • Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: C18 PCG/400T-201B
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 400 ml transparente Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche

Lieferumfang:

1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb