• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C18HZ-402B Akku-Kompakt-Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933441340
Netto: 474,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441340
EAN / GTIN 4002395001491
Herstellernummer 4933441340
L-Nummer L00800 142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlich: nur 375 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
  • 20 mm Hublänge und Leerlaufhubzahl von 3000 Hüben für kontrollierte Schnitte
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.5 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Produktvariante: C18 HZ-402B
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18C, 1 Sägeblatt, Transporttasche

Lieferumfang:

2 x 18 V /4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 1 Sägeblatt, Transporttasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb