• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MCS66 MetallKreissaege

Artikel-Nr.: 4933440615
Netto: 519,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933440615
EAN / GTIN 4002395000432
Herstellernummer 4933440615
L-Nummer L00820 120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte und leistungsstarke 1800-W-Metallkreissäge
  • Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
  • Für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe geeignet
  • Große Schnitttiefe von 66 mm
  • Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
  • Bedienhebel zum einfachen Öffnen des Sägeblattschutzes, für schnelle und effektive Tauchschnitte
  • 42-Zahn-HM-Sägeblatt, Netzkabel 4 m und Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten
  • Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
  • Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
  • Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 15.87
  • Drehzahl im Leerlauf: 4000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 203
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 6.4
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 4000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1800
  • Produktvariante: MCS 66
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 203
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 42-Zahn HM-Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 42-Zahn HM-Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb