• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROS125E Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4933433180
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933433180
EAN / GTIN 4002395244010
Herstellernummer 4933433180
L-Nummer L00820 24

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
  • Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300-W-Motor und 2,4 mm Schwingkreisdurchmesser
  • Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
  • Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem
  • Integrierte Staubabsaugung – bis zu 90 % aller Staubpartikel werden sofort aufgesaugt
  • Leicht zu reinigender Staubbeutel
  • Absaugadapter 36 mm
  • Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 60, 80 und 120 K, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Breite des Schleifkörpers: 125
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht [kg]: 1.7
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 7000 - 12,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 300
  • max. Leerlaufdrehzahl: 12000
  • min. Leerlaufdrehzahl: 7000
  • Produktvariante: ROS 125 E
  • Schleifteller , Schleifpapiergröße [mm]: 125
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Staubbeutel, 3 x Schleifpapier 60, 80 und 120 K, Absaugadapter, Tasche

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, 3 x Schleifpapier 60, 80 und 120 K, Absaugadapter, Tasche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb