• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PD705 SCHLAGBHRMASCHINE

Artikel-Nr.: 4933431955
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933431955
EAN / GTIN 4002395243914
Herstellernummer 4933431955
L-Nummer L00820 19

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte und kompakte 705-W-Schlagbohrmaschine
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
  • 43 mm Spannhalsdurchmesser – geeignet für Bohrständer
  • Netzkabel 2,5 m
  • Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 15
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Drehzahl im Leerlauf: 3000
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.9
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 3000
  • Leistungsaufnahme [W]: 705
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 15
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 48,000
  • Produktvariante: PD-705
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb