• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSPE1300SX Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933428520
Netto: 454,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933428520
EAN / GTIN 4002395241545
Herstellernummer 4933428520

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge
  • Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Hubzahl-Elektronik
  • Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
  • Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
  • Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • 1 Sägeblatt, Adapter für 20-mm-Sägeblätter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 3.9
  • Leistungsaufnahme [W]: 1300
  • Produktvariante: SSPE 1300 SX
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 1 x Sägeblatt, Adapter für 20 mm Sägeblätter, Transportkoffer

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb