• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV15-125XE Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933428127
Netto: 274,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933428127
EAN / GTIN 4002395239658
Herstellernummer 4933428127
L-Nummer L00820 266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 1500-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Kompakt und handlich
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz
  • Überlastschutz
  • Anti-Kickback
  • Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Netzkabel 4 m
  • L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub

Merkmal:

  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2800 - 11,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1550
  • max. Leerlaufdrehzahl: 11000
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • min. Leerlaufdrehzahl: 2800
  • Produktvariante: AGV 15-125 XE
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube

Lieferumfang:

AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb