• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV12-125X Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933428085
Netto: 184,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933428085
EAN / GTIN 4002395239597
Herstellernummer 4933428085
L-Nummer L00820 29

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Kompakt und handlich
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz
  • Überlastschutz
  • Anti-Kickback
  • Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Netzkabel 4 m
  • L-Shape-Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 11000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.4
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1200
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: AGV 12-125 X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb