• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2235-40 Spannungsmessgeraet

Artikel-Nr.: 4933427315
Netto: 159,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933427315
EAN / GTIN 4002395240135
Herstellernummer 4933427315
L-Nummer L00800 4184

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zangenöffnung 25 mm
  • Echteffektivwertmessung TRMS
  • Extrahelle LED für Messstellenbeleuchtung
  • AA-Batterien im Lieferumfang
  • Seitlich montiertes Zifferblatt für Einhandbedienung
  • Dünnes Backenprofil zur einfacheren Messung in Platten oder Bündeln
  • Lieferumfang: elektrischer Messleitungssatz und 2 x AA-Batterien

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AA
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.30 (2 x AA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.30
  • max. Spannweite: 25
  • Produktvariante: 2235-40
  • Spannweite [mm]: 25
  • Standardausrüstung: 2 AA Batterien, Testkabel

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb