• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHS355 Metall-Trennschleifer

Artikel-Nr.: 4933411760
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 394,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933411760
Kopieren
EAN / GTIN 4002395236220
Kopieren
Herstellernummer 4933411760
Kopieren
L-Nummer L00800 300
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
  • Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung für Winkelschnitte von – 45° bis + 45°
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • Große Schutzhaube für optimalen Anwenderschutz
  • Gummierte Standfläche für optimale Stabilität
  • Einfacher Kohlenwechsel durch separate Klappe
  • Kühlungslüfter für beste Haltbarkeit und lange Lebensdauer

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
  • Drehzahl im Leerlauf: 3800
  • Durchmesser des Rads: 355
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 18
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 3800
  • Leistungsaufnahme [W]: 2300
  • Produktvariante: CHS 355
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 355
  • Standardausrüstung: 4m Kabel, Schlüssel, 355 mm Metalltrennscheibe

Lieferumfang:

4m Kabel, Schlüssel

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb