• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K500S SDS-MAX Meisselhammer

Artikel-Nr.: 4933398220
Netto: 799,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Schaft SDS Max
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933398220
EAN / GTIN 4002395234059
Herstellernummer 4933398220
L-Nummer L00820 174

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle 8,5 Joule Schlagenergie
  • Leistungsstarker 1300-W-Motor
  • Konstantelektronik
  • Sanftanlauf
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Softschlagfunktion
  • Rotationsstopp
  • Service-Display
  • VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
  • Netzkabel 6 m
  • SDS-Max-Bohreraufnahme
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Lieferumfang: Spitzmeißel, Bohrerfett

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 6.3
  • Leistungsaufnahme [W]: 1300
  • max. Einzelschlagenergie: 8.5
  • Produktvariante: K 500 S
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 8.5
  • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Bohrerfett, Transportkoffer

Lieferumfang:

Kabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Bohrerfett, Transportkoffer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb