• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WCE30/0 Mauernutfraese

Artikel-Nr.: 4933383855
Netto: 879,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Meißelhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933383855
    EAN / GTIN 4002395228980
    Herstellernummer 4933383855
    L-Nummer L00820 350

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvoller 1500-W-Motor
    • Leichte und handliche Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation
    • Elektronik mit Überlastschutz
    • Sanftanlauf
    • Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
    • Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
    • Spindelarretierung für schnelleren Scheibenwechsel
    • Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m

    Merkmal:

    • Drehzahl im Leerlauf: 9500
    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Durchmesser der Spindel: 14
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht [kg]: 4.3
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 9500
    • Leistungsaufnahme [W]: 1500
    • max. Schnittbreite: 26
    • max. Tiefe des Schnittes: 30
    • Max. Trenntiefe [mm]: 30
    • Produktvariante: WCE 30
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125
    • Schnittbreite [mm]: 26
    • Spindelgewinde: M 14
    • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 2 x Diamanttrennscheibe DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

    Lieferumfang:

    Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb