• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AUSTREIBER für Hammerbohrkronen

Artikel-Nr.: 4932604214
Netto: 14,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Austreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932604214
    EAN / GTIN 4002395311231
    Herstellernummer 4932604214
    L-Nummer L00800 2064

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flexibles System: bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten beim Einsatz von Fräsbohrkronen oder hartmetallbestückten Bohrkronen
    • Empfohlen wird der Einsatz von bis zu 3 Verlängerungen
    • Kostensparend: Anwendungsspezifische Kombinationsmöglichkeiten können leicht zusammengestellt und durch das leicht lösbare Rundgewinde schnell montiert werden
    • Für Bohrhämmer bis 8 kg geeignet
    • Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
    • Nicht geeignet für armierten Beton

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Max TCTC Ejector Tool - 1 pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb