• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 450x3 mm HM-best.

Artikel-Nr.: 4932498322
Netto: 79,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932498322
EAN / GTIN 4058546521912
Herstellernummer 4932498322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt mit Hartmetallspitze zum Schneiden von abrasiven Materialien wie weichen/mittelharten Ziegel- und Kalksteinblöcken sowie Gasbetonblöcken
  • Die Blatthöhe von 50 mm sorgt für mehr Stabilität und weniger Vibrationen
  • Extra dicker Blattkörper von 1,8 mm für längere Haltbarkeit und geradere Schnitte

Merkmal:

  • Zähne pro Zoll: 3
  • Zahnteilung: 8.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb