• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Magnetic BIN 10X20 CM​

Artikel-Nr.: 4932493381
Netto: 14,90 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932493381
    EAN / GTIN 4058546482527
    Herstellernummer 4932493381
    L-Nummer L00800 4791

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Aufbewahrung von Schrauben, Klebeband und anderen Kleinteilen
    • Lagerkisten mit herausnehmbaren Trennwänden und Innenfächern für zusätzliche Organisation
    • Zur Aufhängung an PACKOUT™ Wandmontageplatten geeignet
    • Magnetschalen können dank der magnetischen Rückseite auch an Metalloberflächen befestigt werden
    • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
    • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
    • Zur Aufbewahrung von Bithaltern, Bits, Steckschlüsseln, Schrauben, Nägeln und anderen kleinen Metallteilen

    Merkmal:

    • Länge: 20 cm
    • Breite: 10 cm
    • Höhe: 4.5 cm
    • Inhalt: 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb