• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCS BL L/XL Baseballkappe

Artikel-Nr.: 4932493096
Netto: 24,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493096
EAN / GTIN 4058546479671
Herstellernummer 4932493096
L-Nummer L00800 4868

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte Kappe zum Schutz vor der Sonne, auf der Baustelle oder im Freien
  • Flexibles Band für optimalen Sitz. Die Mützen sind in den Größen S/M und L/XL in den Farben Rot, Schwarz oder Grau erhältlich
  • UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: L / XL
  • Inhalt: 1
  • Material: 63 % Polyester/ 34 % Baumwolle/ 3 % Elasthan

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb