• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Stecksschlüsseleinsatz Set metrisch

Artikel-Nr.: 4932492507
Netto: 39,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492507
EAN / GTIN 4058546418748
Herstellernummer 4932492507
L-Nummer L00800 3383

Beschreibung

Beschreibung:

  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
  • FOUR FLAT™ Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Gestempelte Größen zur leichten Identifizierung
  • Verchromte Steckschlüsseleinsätze
  • Inklusive Aufbewahrungsschiene für einfache Werkzeugorganisation.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 37
  • Gewicht [kg]: 0.63
  • Inhalt: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, Aufbewahrungsschiene
  • Länge [mm]: 273

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb