• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Stecksschlüssel Hex 5.5x65 mm

Artikel-Nr.: 4932492434
Netto: 13,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492434
EAN / GTIN 4058546418014
Herstellernummer 4932492434
L-Nummer L00800 4047

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus Customized Steel und gemacht, um der Erwärmung entgegenzuwirken, für maximale Stärke und extreme Haltbarkeit
  • Kopf mit starkem Magnetfeld für besseren Grip.
  • Aufnahme Hex 1/4'' (DIN 3126 - E 6.3)
  • Geeignet für hohe Drehmomente und Anwendungen mit Schlag
  • Magnetische Steckschlüsseleinsätze haben farbcodierte Ringe zur schnellen Identifizierung der Größe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb