• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Speedcross Diamant-Trennscheibe XHUDD 125 mm

Artikel-Nr.: 4932492148
Netto: 96,10 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492148
EAN / GTIN 4058546415150
Herstellernummer 4932492148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Arten von harten Baumaterialien
  • Bis zu 13 mm hohe Segmente (350 mm) für längste Standzeit
  • Präzise Diamantanordnung für beste Schnittleistung
  • Lasergeschweißte Kurzzahntechnologie für extrem aggressive Schnitteigenschaften.

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb