• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stemmeisen 450 mm

Artikel-Nr.: 4932480597
Netto: 22,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480597
EAN / GTIN 4058546408824
Herstellernummer 4932480597
L-Nummer L00800 3153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppel-T-Profil für zusätzliche Stabilität
  • Metallkern für lange Standzeit
  • Schlagkappe für den Einsatz eines Hammers
  • Trilobular Komfortgriff - ergonomisch in verschiedenen Richtungen für besseren Grip
  • Verchromte Schäfte für erhöhte Lebensdauer
  • Gekrümmtes Klauendesign verringert Beschädigungen beim Nagelziehen.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 31
  • Gewicht [kg]: 0.39
  • Länge [mm]: 450

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb