• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Topfscheibe SDCWUG 125 mm

Artikel-Nr.: 4932480219
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 125,20 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932480219
Kopieren
EAN / GTIN 4058546405045
Kopieren
Herstellernummer 4932480219
Kopieren
L-Nummer L00800 2908
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen und Anfasen von Kanten in Beton, Granit, Natur- und Kunststein und Fliesen
  • Zum Abrunden und Wölben der Materialien, damit sie in jeden Raum passen
  • Durch die verwendeten Spezialdiamanten bleibt die Scheibe während des Betriebs 100% kühl
  • Kein Verglasen der Scheibe
  • Auch zum Entfernen von Rost geeignet
  • Extrem aggressive und vibrationsarme Scheibe

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDCWUG 125

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb