• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HJLBL3-0(S) Heizbare Jacke

Artikel-Nr.: 4932480085
Netto: 248,00 €
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
Geschlecht Damen
Produktart Thermojacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480085
EAN / GTIN 4058546403706
Herstellernummer 4932480085
L-Nummer L00800 4889

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 V Damen-Heiz-Steppjacke, betrieben durch eine M12™ Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust, Rücken und Schultern
  • Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks
  • Leichtes und äußerst strapazierfähiges Ripstop-Polyester sorgt für ein schlankes Design, das als Außen- oder Zwischenschicht getragen werden kann (Außen- und Innenschicht aus 100% Polyester)
  • Verstärkte, stark beanspruchte Zonen schützen vor Abrieb und Rissen
  • Bietet Komfort und Haltbarkeit in rauen, regnerischen oder windigen Umgebungen
  • Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort
  • Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche
  • Einfache Heizregulierung auf Knopfdruck - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig
  • Maschinenwaschbar und trocknergeeignet
  • Inklusive Akku-Adapter
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz
  • Geliefert in: im Karton
  • Größe: S
  • Inhalt: 1
  • Material: Polyester
  • Spannung: 12 V
  • Gewicht: 0.9 kg
Lieferumfang: Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, M12™ Akku Adapter mit 2.1 USB-A Anschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb