• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8 Drive Socket Metric Deep-21 mm

Artikel-Nr.: 4932480002
Netto: 8,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480002
EAN / GTIN 4058546377960
Herstellernummer 4932480002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das FOUR FLAT™-Design verhindert ein Wegrollen
  • Maximale Griffigkeit dank des FOUR FLAT™-Designs
  • Eingegossene Durchmesser zur einfachen Identifizierung
  • Verchromte Oberfläche

Merkmal:

  • Breite [mm]: 22.7
  • Länge [mm]: 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb