• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCO Fernbedienung für RCS

Artikel-Nr.: 4932479620
Netto: 42,00 €
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
Artikelnummer 4932479620
EAN / GTIN 4058546374143
Herstellernummer 4932479620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die MILWAUKEE® Funksteckdosen-Fernbedienung ist mit der Funksteckdose kompatibel
  • Dank der Bluetooth®-Technologie wird die Fernbedienung in weniger als 3 Sekunden mit der Funksteckdose verbunden und hat eine Reichweite von bis zu 30 m
  • Mit der Option, mehrere Fernbedienungen mit derselben Funksteckdose zu verbinden, eignet es sich für gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen
  • Die Fernbedienung ist mit einem verstellbaren Gurt und einem abnehmbaren Gürtelclip ausgestattet, sodass sie in verschiedenen Ausrichtungen wie am Handgelenk oder am Schlauchende verwendet werden kann
  • Eine standardmäßige 3-V-Knopfzellenbatterie ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine Laufzeit von mehr als einem Jahr

Merkmal:

  • Bereich [m]: 30
  • Gewicht [kg]: 0.03
  • Spannung [V]: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb