• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 600 mm 7/16″ HEX

Artikel-Nr.: 4932479496
Netto: 35,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479496
EAN / GTIN 4058546372903
Herstellernummer 4932479496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Selbstbohrer, Schlangenbohrer und Lochsägen (25 mm / 1˝ Durchmesser und größer) mit 7/16˝ Hex Aufnahme

Merkmal:

  • Länge [mm]: 600
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 7/16 Hex
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Extension 600 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb