• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstbohrer 32 mm

Artikel-Nr.: 4932479480
Netto: 33,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479480
EAN / GTIN 4058546372743
Herstellernummer 4932479480
L-Nummer L00800 2594

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei allen Größen lassen sich die Gewindespitzen lösen und ersetzen
  • Je zwei Gewindespitzen werden mit jedem Bohrer geliefert
  • Gewindespitze sorgt für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand
  • Innen- und Außenschneiden sorgen für schnellen und sauberen Bohrfortschritt ohne Anpressdruck
  • Jeder Selbstbohrer wird mit 2 Gewindespitzen, 1 Madenschraube und 1 Sechskantschlüssel geliefert

Merkmal:

  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 7/16″ Hex
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SFD 32 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb