• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCT Lochsäge für Edelstahl 24 mm

Artikel-Nr.: 4932479038
Netto: 44,30 €
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479038
EAN / GTIN 4058546368326
Herstellernummer 4932479038
L-Nummer L00800 2948

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen
  • Die Zähne können nachgeschärft werden
  • Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
  • Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
  • Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
  • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
  • Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung
  • ⌀ 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >⌀ 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme
  • Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
  • Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen
  • Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
  • Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 25
  • Max. Trenntiefe [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Holesaw TCT 24mm - 1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb