• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange 7-in-1

Artikel-Nr.: 4932478554
Netto: 29,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478554
EAN / GTIN 4058546347475
Herstellernummer 4932478554
L-Nummer L00800 1415

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abisolierungen für Kabel mit 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,00 mm²
  • Kabelschneider mit gekrümmten, Laser-gehärteten Schneiden
  • Zange: geeignet zum Halten und Biegen von Kabeln
  • Geeignet zum Entgraten von Rohren mit ⌀ 12-25 mm
  • Anbiegen von Drahtösen möglich
  • Integrierter Crimper
  • Integrierter Bolzenschneider
  • Drehverriegelung ermöglicht Einhandbedienung und sichert die Zange im geschlossenen Zustand
  • Federbelastete Verriegelung zum leichten Öffnen
  • Korrosionsschutz: längere Lebensdauer durch verringerte Korrosion

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 7 in 1 Combination Plier

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb