• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laserempfänger

Artikel-Nr.: 4932478104
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478104
EAN / GTIN 4058546340377
Herstellernummer 4932478104
L-Nummer L00800 1638

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der MILWAUKEE® LLD 50 Laserempfänger erweitert die Reichweite auf bis zu 50 Meter
  • Die LEDs auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen eine einfache und genaue Ausrichtung des Laserstrahls, um den Einrichtungsprozess zu verbessern
  • Seltenerdmagnete an zwei Seiten des Empfängers ermöglichen eine einfache Befestigung an Metalloberflächen, ideal für die Installation von abgehängten Decken
  • Die mitgelieferte Klemme eignet sich perfekt zum Einstellen der Höhe
  • Der Laserdetektor bietet einen einstellbaren Ton und eine Laufzeit von über 65 Stunden mit den mitgelieferten AA-Batterien
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE™ Linien- und Kreuzlinienlasern
  • Fein- und Grobeinstellungen
  • IP54 macht den Laser baustellentauglich
  • Widersteht Stürzen aus 1 m Höhe

Merkmal:

  • Bereich [m]: 50
  • Einsatzbereich: 50 m
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0,23
  • Gewicht mit Akkupack: 0.23
  • Produktvariante: LLD50

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb